Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Paquímetro digital com medidor de profundidade redondo e saída de dados, Faixa de medição: 150

N.º do artigo: 412518 150

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 862
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • medidor de profundidade: ⌀ 1,5
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 862
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,03 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade ⌀ 1,5
Interface Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
Comprimento do bico 40 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro universal

Identificação e classificação

Número do artigo 412518 150
EAN/GTIN 4045197553706
Número do fabricante 412518 150
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mostrador LCD bem legível e de alto contraste com dígitos de 8,5 mm de altura. Sistema de medição moderno e energeticamente eficiente com função Reference-Lock.

Material fornecido:

Inclui pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.