25 EWR Digital Univ.-Caliper 1000mm / 40″ Data in case w.c.

N.º do artigo: 4119002KAL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Faixa de medição 0 mm - 1.000 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Identificação e classificação

Número do artigo 4119002KAL
EAN/GTIN 4059192003272
Número do fabricante 4119002KAL
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Pie de rey universal digital Multimar 25 EWR
Campo de aplicación exterior: 0 - 1000
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / .0005″
Interfaz de datos: USB, Digimatic, Opto RS-232C, wireless
Grado de protección IP: IP 65
Volumen de suministro: Pila, Manual de instrucciones, Bloques de montaje y de apoyo, Caja de madera, Sin brazos de medición/piezas de alojamiento e contactos de medición

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados