16 EWRi-SA Digital Caliper 140 mm iwi w.c.

N.º do artigo: 4103377KAL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 140 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Identificação e classificação

Número do artigo 4103377KAL
EAN/GTIN 4059192057213
Número do fabricante 4103377KAL
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Pies de rey digitales especiales MarCal 16 EWRi-SA
Rango de medición: 0 - 140 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / 0,0005 pulgadas
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 67
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados