16 EWR Dig.Caliper 150 mm/6″ rd. depth rod Data w.c.

N.º do artigo: 4103064KAL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Identificação e classificação

Número do artigo 4103064KAL
EAN/GTIN 4059192002206
Número do fabricante 4103064KAL
Número L L40080 5142
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Pie de rey digital MarCal 16 EWR
Rango de medición: 0 - 150 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / 0,0005 pulgadas
Varilla de profundidad: redondo
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Rueda de fricción: false
Grado de protección IP: IP 67

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados