16 ER(M14) Pinza Dig. 200mm con rueda de fricción con DA w. K.

N.º do artigo: 4103019KAL
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
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Identificação e classificação

Número do artigo 4103019KAL
EAN/GTIN 4059192002176
Número do fabricante 4103019KAL
Número L L40080 2884
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de fijación en la parte superior
  • Guías lapeadas
  • Cuchillas de medición para medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Dispositivo de medición por etapas
  • Inmediatamente listo para medir gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Limpiador de suciedad en la corredera

Descrição:

Calibre digital MarCal 16 ER Rango de medición: 0 - 200 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
  • Medición de profundidad: cuadrada
  • Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Rueda de fricción: verdadera
  • Clase de protección IP: ninguna

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Tipo de producto: 16 ER
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 8″
  • Rango de medición: 0 - 200 mm
  • Límite de error en pulgadas: .001″
  • Dimensión d en mm: 285 mm
  • Dimensión b en mm: 50 mm
  • Cota c en mm: 19 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Dimensión a en mm: 10 mm
  • Altura de dígitos: 8.5 mm
  • Límite de error (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados