Versão:
Série 178 - Medidor portátil da rugosidade superficial.
Este é um medidor portátil que permite medir a rugosidade superficial de forma simples e precisa.
Vantagem:
O Surftest SJ-220S oferece-lhe as seguintes vantagens:
- Design robusto, mas com manuseamento confortável.
- O sistema de apalpador sobre patins permite uma navegação de menus intuitiva e fácil de utilizar através do ecrã tátil.
- Funciona independentemente da rede, permitindo que as medições sejam realizadas de forma portátil.
- O ecrã tátil LCD de 2,8 polegadas de alta resolução proporciona uma excelente legibilidade.
- Realiza análises de rugosidade de acordo com várias normas internacionais (DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, ISO 12085, VDA, ASME, JIS).
- Vários avanços opcionais ampliam o âmbito de aplicação.
- É possível visualizar resultados dos cálculos, perfis avaliados e curvas funcionais, como BAC e ADC.
- Suporte para 25 idiomas.
- Ligação Bluetooth® opcional a PC e smartphone.
- Software gratuito SJ Communication Tool e aplicação Android SJ para download.
- O tipo S possui uma função de varrimento transversal. Isso permite, p. ex., medir chumaceiras de biela em cambotas.
Especificação:
Polegadas/métrica: Métrico
Faixa de medição: 4,8 mm
Faixa de medição máx.: 5,6 mm
Velocidade de medição: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
Funções:
Comutável entre 25 idiomas: Japonês, inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, checo, polaco, húngaro, turco, sueco, neerlandês, coreano, chinês tradicional, chinês simplificado, esloveno, russo, romeno, búlgaro, finlandês, tailandês, vietnamita, indonésio, malaio.
Comprimento do cabo: 1 m
Força de medição do sistema apalpador: 0,75 mN
Ângulo da ponta medidora: 60°
Raio da ponta medidora: 2 µm
Método de medição: Indutivo
Faixa de medição: 360 µm
Ponta de sonda: Ponta de diamante
Raio do patim de deslize: 40 mm
Perfil: Perfil de rugosidade (R), R-Motif, perfis DF e outros.
Padrões de rugosidade: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI, assim como condições específicas do utilizador.
Número de distâncias de medição individuais (L): ×1 - ×10
Filtro digital: Gauß, 2CR75, PC75
Comprimento Cut-off: λc : 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm / λs : 2,5 µm; 8 µm; 25 µm.
Desativação automática: O tempo de standby em modo de bateria pode ser ajustado entre 10 e 600 segundos.
Tolerância: Apresentação a cores do limite de tolerância superior/inferior.
Peso: 500 g
Fornecimento de energia: Fonte de alimentação ou bateria recarregável-