Eurobox alu; 41l; IM: 640x230x280mm

N.º do artigo: 40711
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Recipiente Euronormalizado

Identificação e classificação

Número do artigo 40711
EAN/GTIN 4003866407118
Número do fabricante 40711
Número L L90010 1391
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Protección contra polvo y salpicaduras de agua/lluvia gracias a la junta de sellado en la tapa.
2 cintas robustas de nylon para sujetar la tapa.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
Apilables, ligeras y muy resistentes con una larga vida útil y una gran resistencia de carga.
Fabricación según las medidas indicadas en la normativa alemana DIN 15141.
Caja robusta y universal de aluminio.
Juntas de perfil completamente soldadas.
Resistente a la corrosión gracias a herrajes de acero inoxidable.
Esquinas con nerviaciones de refuerzo.
Marco superior e inferior fabricado con perfíl de una pieza con soldadura completa.
Posibilidad de montaje posterior de muelle contra apertura involuntaria.
Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
Cantoneras para apilar resistentes de PVC azul.

Característica:

Alto exterior 310 mm
Altura interior 280 mm
Ancho exterior 280 mm
La. x An. x Al. interior 640 mm × 230 mm × 280 mm
Longitud exterior 690 mm
Longitud interior 640 mm
Material Aluminio
Peso 4.5 kg
Volumen 41 l

Produtos adequados