Tipo de protección de la rodilla 1 Negro XL/XXL M/L

N.º do artigo: 406719339900M/L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor schwarz
Tipo de produto Rodilleras

Identificação e classificação

Número do artigo 406719339900M/L
EAN/GTIN 7330509658208
Número do fabricante 406719339900M/L
Número L L00980 3200
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, CORDURA® Stretch 320g/m²
Durable CORDURA® sobre la rodilla, malla elástica aireada en la espalda

Bolsillos
Bolsillos de protección de rodilla

Funcionalidad
Ajustable en la parte superior con cierre de adherencia

Se adapta a los pantalones cortosBlåkläder, rodilleras asociadas 4027 y 4057 que se venden por separado

Descrição:

  • Bolsillo de rodilla que junto con las rodilleras 4027 y 4057 se convierte en una protección de rodilla de tipo 1
  • El bolsillo de rodillera extensible CORDURA® 4067 se puede llevar en momentos en los que es necesario trabajar con las rodillas
  • El bolsillo que tiene una malla aireada en la parte posterior para una mayor ventilación se adapta a las rodilleras 4027 y 4057 de Blåkläder y viene en tres tamaños
  • Gracias a su material y diseño, Gracias a su material y diseño, el bolsillo es cómodo y además se puede ajustar en la parte superior con su sujecion de cierre por adherencia
  • El bolsillo de la rodillera se usa con pantalones cortos para esas veces que quieres pantalones más cortos pero al mismo tiempo necesitas protección en las rodillas

Norma:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Material fornecido:


Se vende por pares