Carro base móvil W161, IM:1010x650x485mm

N.º do artigo: 40644
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 40644
EAN/GTIN 4003866406449
Número do fabricante 40644
Número L L90010 1359
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Carro con base móvil vertical que mantiene la carga siempre a la misma altura de acceso.
Carro en aluminio anodizad. Perfil superior reforzado y acolchado con PVC resistente al roce.
Los muelles desmontables permiten graduar la carga según el tipo de carro, desde 30 hasta 195 kg, escalonados cada 15 kg.
Aún cargando todo el peso en un extremo, la base baja suavemente sin frenar.
Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, 40 mm de ancho, de fácil rodaje, de goma que no deja huella y con sistema antihilos.
Ruedas situadas en los centros para maniobrar fácilmente en espacios reducidos.
Modificación del rodamiento en disposición en esquina bajo pedido.

Característica:

Alto exterior 820 mm
Altura interior 485 mm
Ancho exterior 710 mm
La. x An. x Al. interior 1.000 mm × 650 mm × 485 mm
Longitud exterior 1060 mm
Longitud interior 1000 mm
Material Aluminio anodizado
Peso 24.5 kg
Volumen 315 l