Versão:
O TESA TWIN-SURF é um rugosímetro compacto e portátil compatível com qualquer suporte de medição e alimentado por uma bateria recarregável, que proporciona uma longa vida útil.
O seu ecrã OLED monocromático otimiza o consumo de energia e oferece um contraste elevado para uma visualização nítida.
A ergonomia simplificada com 3 teclas na parte superior permite um ajuste fácil dos parâmetros de medição, a adaptação das tolerâncias e o arranque da medição
Cada configuração é automaticamente armazenada na memória interna do aparelho. O apalpador pode ser rodado em 90° para permitir medições transversais e, deste modo, ampliar as opções de aplicação.
O TESA TWIN-SURF pode ser ligado a um PC através de um cabo USB para utilizar o software gratuito TESA DATA-STUDIO.
A versão Bluetooth® permite igualmente a comunicação sem fios com um PC, tablet ou smartphone onde esteja instalado o software.
TWIN-SURF, versão Bluetooth®
Vantagem:
- Compacto, leve e robusto (200 g).
- Alinhamento de 90° do apalpador para medições transversais.
- Armazenamento dos parâmetros medidos.
- Modelo sem fios disponível.
- Inclui software gratuito para criar relatórios de medição.
Dados de utilização:
Parâmetros medidos de acordo com a norma ISO 4287:
Ra – Rq – Rt – Rz – Rc - Rmax - RSm - RPc
Parâmetros medidos de acordo com a norma ISO 12085:
Pt – R – AR – Rx – PPc
Parâmetros adicionais medidos com o software TESA DATA-STUDIO
, versão Premium (com licença):
Parâmetros medidos de acordo com a norma ISO 4287:
Rp – Rv – Rsk – Rku – RΔq – RΔa – Rmr rel – Rδc – Rmr(c)
Pa - Pq - Pp – Pv – Pt – Pc – RPc - R3z
Psk – Pku - PSm- PΔq - Pmr rel – Pδc – Pmr (c)
Rk – Rpk – Rvk - A1 – A2 - Mr1 – Mr2
Parâmetros medidos de acordo com a norma ISO 12085:
Rke – Rpke – Rvke - A1e – A2e – Mr1e – Mr2e
Faixa de medição (Z): Ra 0 a 50 µm - Rt 0,05 a 200 µm
Comprimento total (X): (número de valores de corte + 1) x Lc (máx. 17,5 mm)
Comprimento de avaliação (X): número de valores de corte x Lc
Filtro λs: Λc/λs: 30 – 100 – 300 (de acordo com a norma ISO 3274)
Resolução: 0,001 µm/0,01 µinch
Resolução de comprimento de corte: 0,25 – 0,8 – 2,5 mm (de acordo com a norma ISO 4287); 1,5 – 2,5 – 4 – 8 – 12 – 16 mm (de acordo com a norma ISO 12085)
Número de cortes: 1 a 5
Filtro eletrónico: GAUSS de acordo com a norma ISO 11562
Tolerância de erro: 0,05 µm + (5 % R), R = rugosidade em µm
Forma do diamante: R = 2 µm, 90°
Força de medição: 0,75 mN (de acordo com a norma ISO 3274)
Velocidade de deslocação: 0,5 – 1 mm/s (no modo de medição e posicionamento)
Teclado: Teclado de três botões, com proteção contra partículas de pó e salpicos de óleo de acordo com a norma IP67
Tempo até carregar totalmente a bateria: 50 minutos
Alimentação elétrica, bateria: Carregador USB-C de bateria 2,4 V, 750 mAh, tipo NiMh, principal alimentação elétrica 100-240 V, 50/60 Hz, tensão USB máxima 5 V
Vida útil da bateria: até 300 medições (dependendo da duração da avaliação)
Memória interna:< 18 000 parâmetros de rugosidade (com duração de medição 0,8x5) ou 30 medições com representação gráfica
Dimensões, peso: 160 x 34 x 34 mm, 200 g
Países onde o certificado do transmissor sem fios é válido (para TWIN-SURF BT 06930015): UE, EUA, Canadá, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Brasil, Austrália e Nova Zelândia. Para informações sobre outros países, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente