Descrição:
Peldaños de 85 mm de huella, perforados para drenar y perfilados para mayor agarre (antideslizante).
Plataforma robusta y grande (380 mm × 260 mm) con bisagras integradas.
Largueros con adhesivos reflectantes para mayor visibilidad en condiciones adversas.
Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
Bandeja para herramientas y material pequeño.
2 ganchos para cubos integrados.
Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! y refuerzo central.
Exterior liso de los largueros para un agarre confortable.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Característica:
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 87mm / 87mm
Altura de la plataforma 0.9 m
Altura de trabajo 2.9 m
Altura vertical de la escalera 1.54 m
Ancho de la plataforma 380 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.47 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 218 mm
Huella 85 mm
Longitud de la escalera 1.67 m
Medida base 0,88 m × 0,48 m
Medida plataforma 260 mm
Nº de peldaños con plataforma 4
Peso 7.9 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.