Cinturón con estiramiento no metálico S/M

N.º do artigo: 404700005600S/M
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
Cor rot
Tipo de produto Cinturón

Identificação e classificação

Número do artigo 404700005600S/M
EAN/GTIN 7330509620601
Número do fabricante 404700005600S/M
Número L L00980 5938
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
90% poliéster, 10% elastano

Accesorios
Longitud ajustable, cinturón elástico, hebilla de plástico engomado con logotipo Blåkläder

Detalles
Hebilla no metálica

Medidas
Ancho 40 mm, Longitud 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funcionalidad
Sin metal, sin arañazos

Sirve para

Blåkläder Unite

Descrição:

  • Cinturón sin metal con hebilla de plástico recubierta de goma que no deja arañazos
  • El cinturón tiene un ajuste elástico para mayor comodidad y está disponible en varios colores
  • Ideal para profesionales de la industria del transporte y cuando se utilizan detectores de metales