Llave fija ajustable máx.SW 13mm L.115mm

N.º do artigo: 40250104
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
Tipo de produto Llave inglesa

Identificação e classificação

Número do artigo 40250104
EAN/GTIN 4018754299492
Número do fabricante 40250104
Número L L60010 6476
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj
  • Posición de la mandíbula 22,5
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3117 / ISO 6787 Forma B / ASME B107.100

Característica:

  • Longitud mm (L): 115 mm
  • Peso: 52 g
  • Ancho de llave máx.: 13 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a