ALICATE BOCAS EXTRA LARGAS

N.º do artigo: 402.MT
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
Tipo de produto Alicates de boca redonda plana

Identificação e classificação

Número do artigo 402.MT
EAN/GTIN 3148511750407
Número do fabricante 402.MT
Número L L60130 2845
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Para el uso de alta fuerza

Característica:

  • B [mm]: 14
  • C [mm]: 48
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 1,5
  • L [mm]: 160