Carda brocha con recubrimiento de plástico trenzada PBG Ø 19 mm, mango Ø 6 mm alambre de acero inoxidable Ø 0,25

N.º do artigo: 4007220936597
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Cepillo tipo brocha

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220936597
EAN/GTIN 4007220936597
Número do fabricante 43207013
Número L L51510 469
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Carda agresiva. Adecuada para trabajos semipesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura. Carda brocha con cuerpo de carda envuelto en plástico. PFERD TOOLS utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD TOOLS con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

Característica:

  • Número, alambres trenzados: 6 Stück
  • Embalajes: Embalaje industrial
  • r.p.m., máx.: 20000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 8000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 13000 RPM
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø vaso: 19 mm
  • Ø material de cerda: 0.25 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 19 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
  • Longitud, cerda: 28 mm
  • Longitud, total: 68 mm

Vantagem:

  • La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.
  • Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como cavidades y agujeros.
  • Gracias al forro de plástico, se evita el riesgo de corrosión por contacto.
  • Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
  • Muy buena resistencia a la corrosión.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para controlar la expansión de las cardas, utilizar máquinas de velocidad regulable. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 500 vatios como mínimo.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

Nota:

  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.