Puntas abrasivas 235x42x4 mm A46 para mecanizar moldes en fundiciones

N.º do artigo: 4007220800034
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Número do artigo 4007220800034
EAN/GTIN 4007220800034
Número do fabricante 33401100
Número L L51090 771
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Puntas abrasivas en forma de cuña para mecanizar moldes y machos de arena en fundiciones. Con las puntas abrasivas se pueden repasar y eliminar transiciones y separaciones de molde en moldes de arena y machos. Gracias a la forma de cuña se pueden mecanizar sin esfuerzo tanto puntos muy estrechos como grandes superficies.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 42 mm
  • Longitud, unid. métrica: 235 mm
  • Altura: 4 mm

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Otros
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Otros