Punta de desbaste STEEL cono Ø 20x40 mm mango Ø 6 mm A60 para acero y acero de fundición

N.º do artigo: 4007220660348
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220660348
EAN/GTIN 4007220660348
Número do fabricante 32212256
Número L L51090 51
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

La ejecución STEEL es el aglomerante más universal para el mecanizado de acero y acero fundido. Ideal para la eliminación de rebabas en piezas de acero rápido de fundición (HSS), así como para el lijado de cordones de soldadura en las construcciones de acero. La forma cónica KE es adecuada para una posición de trabajo agradable en el desbaste de superficies y esquinas.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 47700 RPM
  • r.p.m., óptimas: 43000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 40 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 20 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 60
  • Longitud, mango: 40

Vantagem:

  • Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque en el uso universal sobre materiales de acero.
  • Tiempos de lijado más cortos y, por tanto, ahorro de costes gracias a la mayor tasa de desprendimiento de virutas por unidad de tiempo.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de superficies y cantos.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste STEEL alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Acero

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Produtos adequados