PFERD TOOLS Disco de lija con corindón COMBIDISC CD 50x50 mm A180 para aplicaciones universales

N.º do artigo: 4007220603369
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 Peça
  • Passos da encomenda: 100 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4007220603369
EAN/GTIN 4007220603369
Número do fabricante 42799036
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

  • Hojas de lijado cuadradas para uso universal desde el lijado grueso hasta fino en la industria y la artesanía.
  • Consiga superficies gruesas a finas con aspecto del rectificado lineal.
  • Para la molienda de esquinas, para la preparación de patrones de molienda lineales.
  • PFERD TOOLS-EFFICIENCY recomienda las herramientas COMBIDISC para reducir los tiempos de cambio y configuración de las herramientas.

Característica:

  • Sistema de sujeción: Sistema CD
  • Métrica de anchura: 35 mm
  • Abrasivos: Corindón A.
  • Métrica de longitud: 35 mm
  • Tamaño de grano: 180

Vantagem:

  • Alta rentabilidad debido a los rápidos cambios de herramientas.
  • Alto confort debido al funcionamiento suave y alta precisión.
  • Ninguna interferencia en uso debido a pegarse, deslizarse o aflojarse.

Vantagem:

  • Recomendaciones de aplicación: Utilice las cuchillas de rectificado COMBIDISC para el rectificado lineal con un soporte de cuchilla de rectificado en la unidad de archivo de aire comprimido. Utilice un aceite de molienda adecuado para el material para aumentar significativamente la vida útil de la herramienta y el rendimiento de molienda.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Desbarbado; Puesta en escena de rectificación de alta precisión; Igualar; Pintura; Asperamiento; Afilar; Mecanizado de superficies; Repasado de cordones de soldadura; Procesamiento de bordes
  • Tipos de conducción: Archivo de mano

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Fundición de acero
    • Cobre
    • Termoestablos reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Hierro fundido gris/nodular (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y templados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero fino (INOX)
    • Materiales de acero con un dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titan
    • Aleaciones de titanio

Material fornecido:

  • Por favor, pida el soporte de la cuchilla de lijado COMBIDISC por separado.

Recomendação:

  • Recomendaciones de uso: Utilizar los discos de lija COMBIDISC para desbaste lineal con portadiscos en aparatos neumáticos para limar. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Eliminación de barniz; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Limadora manual