Rollo de lija de corindón, tejido SBR, ancho 100 mm x largo 50 m A60 para aplicación universal

N.º do artigo: 4007220587850
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220587850
EAN/GTIN 4007220587850
Número do fabricante 45016306
Número L L51050 1071
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

El soporte de tela es apropiado para el uso general en trabajos de máxima exigencia de mecanizado de aceros aleados y no aleados, y de metales no férricos. El cartón dispone de una arista de corte para cortar los trozos de lija en el puesto de trabajo. SBR 100 corresponde a la forma A, ISO 3366.

Característica:

  • PFERD Tipo: SBR 100
  • Ancho, unid. métrica: 100 mm
  • Ø agujero: 75 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • Longitud, unid. métrica: 50 mm
  • Tamaño de grano: 60

Vantagem:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Poco desgaste gracias a la gran resistencia a la rotura y a la buena adherencia del grano.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: En caso necesario, tronzar al tamaño adecuado.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Material fornecido:

  • Pedir por separado los soportes para los rollos de lija.

Produtos adequados