Lima fina para sierras con mango triangular 110 mm, corte 2, para afilado universal

N.º do artigo: 4007220542415
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
Tipo de produto Lima para afilar sierras

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220542415
EAN/GTIN 4007220542415
Número do fabricante 11279118
Número L L51060 514
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Las limas de sierra triangulares de PFERD TOOLS son limas triangulares terminadas en punta con espiga. Las limas de sierra son de acero y acero fundido, y son especialmente adecuadas para afilar herramientas de serrado. PFERD TOOLS ofrece limas de sierra triangulares en numerosas ejecuciones y formas. Lima triangular con perfil de cuchillo, con espiga. Corte en dos caras y en el canto estrecho. Monocorte para el afilado universal. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Característica:

  • PFERD Tipo: 340
  • Ancho, unid. métrica: 6.5 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 110 mm
  • Altura: 4.8 mm
  • Incl. mango: FH 2

Vantagem:

  • Buena capacidad de arranque.
  • Larga vida útil.
  • Adecuadas para usos versátiles.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)