Escofina para madera con mango plana paralela 200 mm, corte 2, para desbaste y afinado universales

N.º do artigo: 4007220542125
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
Tipo de produto Escofina para madera

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220542125
EAN/GTIN 4007220542125
Número do fabricante 11231207
Número L L51060 282
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Escofinas de calidad PFERD TOOLS, especialmente adecuadas para el mecanizado basto de madera. Lima rectangular con corte en tres caras, caras planas con corte de escofina, un canto con corte de lima, un canto sin picar. Forma A según DIN 7263. Ejecución con espiga. Corte de escofina para trabajos de escofina universales. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1512
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • Altura: 6.5 mm
  • Incl. mango: FH 4/1

Vantagem:

  • Elevada capacidad de arranque.
  • Buen desalojo de viruta.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Madera