PFERD TOOLS Disco de láminas lijadoras POLIVLIES CURVE PVL-R de corindón, Ø 125 mm, agujero 22,23 mm, A100G para lijado fino en el mecanizado de cordones en ángulo

N.º do artigo: 4007220524633
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4007220524633
EAN/GTIN 4007220524633
Número do fabricante 44694131
Número L L51700 101421
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • Grueso

Descrição:

  • Para uso universal desde el lijado basto hasta el fino en la industria y el comercio.
  • La versión Curve puede utilizarse tanto en el lado de lijado como en el dorso y el radio.
  • El disco de láminas PVL-R de POLIVLIES se ha desarrollado especialmente para el mecanizado de soldaduras en ángulo.
  • Es el único disco de láminas del mundo que tiene láminas tanto en el lado de lijado como en el dorso y el radio.
  • El disco de láminas POLIVLIES PVL-R de PFERD TOOLS está patentado en muchos países del mundo.
  • Tamaño de grano POLIVLIES 100 G = basto (amarillo-marrón)

Característica:

  • Máx. RPM: 12200 RPM
  • RPM, opc. hasta 5300 RPM
  • Diseño: grueso
  • Sistema de montaje Taladro
  • Ø agujero 22,23 mm
  • Abrasivo Corindón A
  • ø exterior métrico 125 mm
  • Tamaño de grano 100

Vantagem:

  • Muy económica gracias a su alto rendimiento de lijado y su larga vida útil.
  • Produce una alta calidad de superficie constante durante toda la vida útil, ya que se libera constantemente abrasivo nuevo y afilado.
  • Adaptación óptima al contorno gracias a la alta flexibilidad

Vantagem:

  • Recomendaciones de aplicación: Para obtener el mejor rendimiento, utilice a una velocidad de corte recomendada de 30–35 m/s..
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Desbarbado; Puesta en escena de rectificación de alta precisión; Asperamiento; Estructuración (Matting, Matting de línea, y satinar); Mecanizado de superficies; Repasado de cordones de soldadura
  • Tipos de conducción: Lijadora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • latón
    • bronce
    • Acero moldeado
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Zinc

Recomendação:

  • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 30–35 m/s.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladoras angulares; Amoladoras angulares con batería

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca debe superarse la velocidad máxima admisible especificada.