PFERD TOOLS Disco de lija de red de corindón sistema sujecion de cierre por adherencia KSS NET Ø 225 A120, desbaste con bajo nivel de polvo con lijadoras para construcción en seco

N.º do artigo: 4007220512845
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4007220512845
EAN/GTIN 4007220512845
Número do fabricante 47101594
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

  • Discos de gancho y bucle en la versión NET constan de un tejido de malla al que se adhiere el grano abrasivo con un sistema de aglomerante de alto rendimiento para una gran resistencia.
  • Para trabajar sin polvo en tareas de lijado universales en superficies medianas y grandes.

Característica:

  • Abrasivo Corindón A
  • ø exterior métrico 225 mm
  • Tamaño de grano 120

Vantagem:

  • Larga vida útil de la herramienta y alto rendimiento de arranque.
  • Se pueden conseguir superficies muy finas y uniformes.
  • Trabajo sin polvo gracias a las buenas posibilidades de aspiración.
  • Sin atascos gracias a la estructura de malla.
  • Estructura de malla duradera con gran resistencia al desgarro y estabilidad de los bordes.

Vantagem:

  • Recomendaciones de aplicación: La conexión de succión en el lado de la máquina se utiliza para la extracción efectiva del polvo de molienda.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Puesta en escena de rectificación de alta precisión; Asperamiento; Mecanizado de superficies
  • Tipos de conducción: Lijadora excéntrica

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • latón
    • bronce
    • Acero moldeado
    • Cobre
    • Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Recomendação:

  • Recomendaciones de uso: La conexión de aspiración en el lado de la máquina sirve para aspirar el polvo de amoladura de forma eficiente.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Lijador orbital