Pernos para discos POLINOX PVR con agujero Ø 13 mm ancho de sujeción 1-25 mm mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220505878
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4007220505878
EAN/GTIN 4007220505878
Número do fabricante 23600506
Número L L51050 209
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • no especificado

Descrição:

Los pernos y vástagos para la sujeción de herramientas de lijado y pulido fino están disponibles con diferentes roscas y diámetros de vástago y en diferentes versiones. Portaherramientas para piezas brutas de POLINOX.

Característica:

  • Tipo PFERD: PVR 6/13 1-25
  • Rango de sujeción desde: 1 mm
  • Margen de sujeción hasta: 25 mm
  • Adecuado para diámetro de agujero [mm] 13
  • Diseño: no especificado
  • Ø mango métrico: 6 mm
  • Ø rosca: no especificado
  • Longitud del mango 35 mm

Vantagem:

  • Muy económico gracias al rápido cambio de herramienta.