PFERD TOOLS Carda redonda POS COMBITWIST trenzada RBG HD Ø 115x12x22,2 mm, alambre de acero Ø 0,50mm amoladora angular

N.º do artigo: 4007220491317
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4007220491317
EAN/GTIN 4007220491317
Número do fabricante 43312009
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

  • El alambre de acero es el material de filamento más común.
  • Las cardas con material de relleno de alambre de acero son especialmente adecuadas para el acabado de superficies y el desbarbado.
  • El alambre especial PFERD TOOLS tiene una elevada resistencia a la tracción y a la fatiga por flexión.
  • Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre y una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas.
  • El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.
  • Cepillo muy agresivo.
  • Adecuado para trabajos pesados de cepillado en la construcción metálica como decapado, desoxidación, desbarbado, limpieza de cordones de soldadura y eliminación de restos de adhesivo y salpicaduras de soldadura.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recomienda la versión COMBITWIST para reducir de forma sostenible las vibraciones generadas durante el uso y mejorar el confort de trabajo.

Característica:

  • Cantidad, mechones: 24 unidades
  • Embalaje: Embalaje POS
  • Máx. RPM: 12500 RPM
  • RPM, opc. desde: 6300 RPM
  • RPM, opc. hasta 12500 RPM
  • Ancho métrico 12 mm
  • Sistema de montaje Taladro
  • Ø agujero 22,2 mm
  • Ø material de revestimiento: 0,5 mm
  • ø exterior métrico 115 mm
  • Material de corte Alambre de acero (ST)
  • Longitud, recorte 22 mm

Vantagem:

  • Densidad de relleno extremadamente alta para una vida útil óptima.
  • Gran confort de trabajo gracias a la marcha suave sin retroceso del cepillo.
  • Adecuado para el mecanizado de esquinas y cantos, ya que los mechones se desenrollan menos.
  • Efecto de cepillado agresivo gracias a la gran rigidez de los mechones de alambre.
  • Larga vida útil gracias al uso de alambre especial PFERD.

Vantagem:

  • Recomendaciones de aplicación: Por favor, observe las velocidades recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilice en potentes amoladoras angulares.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Desbarbado; De oxidación; Descalcificación; Retire las capas de óxido; Pintura; Mecanizado de costuras radiculares; Repasado de cordones de soldadura; Procesamiento de costura de filete
  • Tipos de conducción: Lijadora angular; Accionamiento de eje flexible; Lijadora recta

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Fundición gris
    • Acero moldeado
    • Acero, acero moldeado
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Recomendação:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladoras angulares; Máquina con eje flexible; Amoladoras rectas