Empuñadura HA 12 G28 STV con pinzas de 6 mm, máx. r.p.m. 18.000

N.º do artigo: 4007220419793
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
Número do artigo 4007220419793
EAN/GTIN 4007220419793
Número do fabricante 86200042
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Empuñadura recta con pinza de 6 mm y acoplamiento deslizante G28/Ø 28 mm, adecuada para prolongadores rígidos con conexión deslizante G28. 2 llaves de fijación EM SW 22 mm, 1 pinza.

Característica:

  • PFERD Tipo: HA 12 G28 STV
  • r.p.m., máx.: 18000 RPM
  • Grupo de pinzas: 12
  • Ancho, unid. métrica: 33 mm
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 28
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6
  • Longitud, unid. métrica: 170 mm
  • Peso neto: 0.512 kg
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
  • ø exterior, unid. métrica: 33 mm
  • Altura: 33 mm