Amoladora recta neumática PGAS 4/190 M-HV 19.000 r.p.m./370 vatios

N.º do artigo: 4007220419731
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
Alimentação de energia Operado por aire comprimido
Tipo de produto Lijadora recta

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220419731
EAN/GTIN 4007220419731
Número do fabricante 80105171
Número L L51050 2315
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • con extensión media

Descrição:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática solo puede utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Gracias a su forma de longitud media, la máquina es ideal para su uso en lugares de accesibilidad limitada.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 370 Watt
  • Número de revoluciones: 19000 RPM
  • Grupo de pinzas: 6
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: con extensión media
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.78 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.72 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 335 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
  • Peso neto: 1.198 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 39 mm

Vantagem:

  • Óptimo para el uso en caso de accesibilidad limitada.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.