Descrição:
La máquina posee una fijación roscada para herramientas con rosca interior o una fijación por brida. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Gracias a su cabeza angular plana, la máquina neumática es adecuada para trabajos en lugares de difícil acceso. Tiene un husillo especial para acoplar todas las herramientas COMBIDISC (utilizar plato de apoyo sin mango). La máquina debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 llave de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Potencia: 230 Watt
- Número de revoluciones: 12000 RPM
- Tipo de válvula: Palanca
- Ancho, unid. métrica: 30 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.55 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.45 m³/min
- Longitud, unid. métrica: 175 mm
- Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
- Peso neto: 0.516 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm
- Ø rosca: 1/4-20 UNC
- Salida de aire: Parte posterior
- Altura: 36 mm
Vantagem:
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.