PFERD TOOLS Lima de cadenas de motosierra redonda Ø 4,5x200 mm Premium Line en funda de plástico de 3 unidades

N.º do artigo: 4007220389850
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4007220389850
EAN/GTIN 4007220389850
Número do fabricante 18600764
Número L L51700 101440
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

  • Las limas para cadenas de motosierra PFERD TOOLS se utilizan en todo el mundo para afilar cadenas de motosierra.
  • Se pueden utilizar individualmente con un mango o en combinación con limas de calar con los afiladores de motosierras CHAIN SHARP, muy populares entre los usuarios.
  • Tres limas redondas con corte en espiral en embalaje de plástico promocional para protegerlas de la suciedad y los daños.
  • Limas redondas para el afilado manual de cadenas de motosierra con corte en espiral preciso para un afilado extremo y una vida útil especialmente larga.
  • Afilan el filo del diente rápidamente y sin rayar.
  • Permiten un afilado económico sin tensión térmica causada por la fricción, más suave que el afilado a máquina.

Característica:

  • Tipo PFERD: 412 4x3
  • Paso de cadena: .325
  • Forma: cuadrada
  • Corte Línea Premium
  • Longitud métrica 200 mm
  • ø exterior métrico 4,5 mm

Vantagem:

  • Afilado perfecto gracias al innovador corte en espiral, producen superficies dentadas finas para un rendimiento de corte máximo, garantizan una sensación de limado más suave.

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Material fornecido:

  • Una unidad de embalaje contiene cuatro paquetes de plástico de tres limas cada uno.

Nota:

  • Observe siempre las instrucciones y recomendaciones vigentes de los fabricantes del equipo y de la cadena de sierra.