Rodaja con sistema de cierre por adherencia POLIVLIES PVKR corindón Ø 115 mm A240F para lijado fino y acabado con amoladora angular

N.º do artigo: 4007220354254
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220354254
EAN/GTIN 4007220354254
Número do fabricante 42871318
Número L L51100 445
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • fino, azul

Descrição:

Los discos de gancho y bucle POLIVLIES son adecuados para el lijado de grandes superficies. El sistema flexible de los discos de gancho y bucle POLIVLIES y del soporte de discos de gancho y bucle POLIVLIES permite su uso también en contornos. Gracias a los agujeros preperforados, se pueden utilizar centradas de forma óptima en distintos platos de apoyo. Son especialmente adecuados para el mecanizado de grandes superficies de acero inoxidable (INOX). Tamaño de grano POLIVLIES 240 F = fino (azul)

Característica:

  • RPM, máx: 5300 RPM
  • RPM, opc: 3300 RPM
  • Acabado: fino, azul
  • Abrasivo Corindón A
  • ø exterior métrico 115 mm
  • Tamaño de grano 240 F

Vantagem:

  • Muy económica gracias a su alto rendimiento de lijado y su larga vida útil.
  • Produce una alta calidad de superficie constante durante toda la vida útil, ya que se libera constantemente abrasivo nuevo y afilado.
  • Adaptación óptima al contorno gracias a la alta flexibilidad

Vantagem:

  • Recomendaciones de aplicación: Para un mejor rendimiento, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15-20 m/s. Utilizar con el soporte de sonda autoadherente POLIVLIES. Romper el agujero central prepunzonado si es necesario.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; desbarbado; rectificado fino por etapas; desbastado; estructuración (mateado, mateado de líneas y satinado); tratamiento de superficies; tratamiento de cordones de soldadura.
  • Tipos de accionamiento: Amoladora angular; amoladora angular sin cable

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • latón
    • bronce
    • Acero moldeado
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Zinc

Material fornecido:

  • Pedir el soporte POLIVLIES por separado.

Produtos adequados