Brazo adaptador para lijadora de banda BSVA 18/23, longitud de banda: 520 mm x ancho: 20 mm

N.º do artigo: 4007220349267
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
Tipo de produto Brazo de contacto

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220349267
EAN/GTIN 4007220349267
Número do fabricante 84200085
Número L L51050 1042
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

El adaptador para lijadora de banda puede pivotar sobre la máquina o sobre la empuñadura permitiendo una mayor adaptabilidad a cada tipo trabajo. Brazo adaptador para lijadora de banda con rollo de metal y almohadilla de deslizamiento como apoyo, y con tamaño de rodillo 18x23 mm para longitudes de banda de 520 y 610 mm y un ancho de banda de 20 mm.

Característica:

  • PFERD Tipo: BSVA 18/23 x 520
  • Ancho de banda útil: 20
  • Ancho, unid. métrica: 18 mm
  • Ancho de banda útil: 520, 610
  • Peso neto: 0.15 kg
  • ø del rodillo, unid. métrica: 23 mm

Vantagem:

  • Cambio de la banda fácil y rápido por la fijación del resorte.
  • Marcha de banda muy precisa gracias a la fuerza tensora de la banda regulable y a la posibilidad de bloqueo del brazo.
  • Ejecución robusta de acero.
  • Aprovechamiento de toda la anchura del rodillo.
  • Pestañas de fijación muy estrechas en la parte frontal del rodillo.