Plato de apoyo para disco de lija sistema de cierre por adherencia KRH Ø 125 mm rosca M14

N.º do artigo: 4007220294420
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220294420
EAN/GTIN 4007220294420
Número do fabricante 42710254
Número L L51100 622
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • Ninguna indicación

Descrição:

Gracias al portadiscos, los discos con sistema cierre por adherencia pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales de velocidad regulable o en amoladoras angulares de bajas revoluciones con eje M14.

Característica:

  • PFERD Tipo: KRH 125
  • r.p.m., máx.: 4850 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Ø rosca: M14
  • Dureza: medio

Vantagem:

  • Cambio rápido de herramientas gracias al sistema cierre por adherencia.
  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Colocar los discos con sistema cierre por adherencia en el portadiscos.