Amoladora recta neumática PGAS 8/100 HV 10.000 r.p.m./600 vatios

N.º do artigo: 4007220286272
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
Alimentação de energia Operado por aire comprimido
Tipo de produto Lijadora recta

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220286272
EAN/GTIN 4007220286272
Número do fabricante 80107015
Número L L51700 67
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • sin prolongador

Descrição:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática con regulación centrífuga montada debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. La máquina es manejable. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 600 Watt
  • Número de revoluciones: 10000 RPM
  • Grupo de pinzas: 7
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: sin prolongador
  • Ancho, unid. métrica: 46 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.17 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 205 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 5 Tropfen
  • Peso neto: 1 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 46 mm

Vantagem:

  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • Fácil de guiar con rendimiento medio.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.