Lima de espiga de precisión forma de barreta 200 mm corte suizo 2, semifina

N.º do artigo: 4007220280881
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
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
Tipo de produto Lima de taller

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220280881
EAN/GTIN 4007220280881
Número do fabricante 19315204
Número L L51180 37
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Limas pequeñas y manejables para el uso en trabajos de filigrana. Corte cruzado para el mecanizado de precisión semifino.

Característica:

  • PFERD Tipo: 875
  • Molde: Forma de barreta
  • Ancho, unid. métrica: 21 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • Altura: 5 mm

Vantagem:

  • Diseño pequeño y manejable.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de piezas de trabajo pequeñas y filigranas.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)