PFERD TOOLS Lima de aguja de precisión forma de lengua de pájaro 160 mm corte suizo 1, media

N.º do artigo: 4007220237366
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4007220237366
EAN/GTIN 4007220237366
Número do fabricante 12504082
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

  • Son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños.
  • Corte cruzado para el mecanizado de precisión medio.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 2403
  • Forma: Lengua de pájaro
  • Ancho, unid. métrica: 5.2 mm
  • Corte: 1
  • Longitud, unid. métrica: 160 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3.25 mm
  • Altura: 2.3 mm

Vantagem:

  • Dada su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)