PFERD TOOLS juego de escofinas de aguja de 6uds. en bolsa de plástico 140 mm corte suizo 2, para madera, plástico

N.º do artigo: 4007220235522
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4007220235522
EAN/GTIN 4007220235522
Número do fabricante 12799020
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

  • Corte cruzado para el mecanizado de precisión semifino.
  • El juego contiene una selección de escofinas de aguja orientada a la aplicación.

Característica:

  • Número, contenido: 6 Stück
  • PFERD TOOLS Tipo: 2527
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 140 mm

Vantagem:

  • Gracias a los mangos forjados, se puede usar con o sin mango para limas.
  • De aplicación universal en numerosos materiales.
  • Ejecuciones orientadas a la aplicación.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Plásticos
    • piedras blandas
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Plásticos; piedras blandas; Madera

Material fornecido:

  • Se suministra en un estuche de plástico que protege de la suciedad y el deterioro.