Disco de láminas lijadoras POLIFAN CURVE PFR 125x22,23 mm ancho L Z40 SGP STEELOX para acero/acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220229903
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
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
Tipo de produto Muela abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220229903
EAN/GTIN 4007220229903
Número do fabricante 69398196
Número L L51120 230
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. El disco de láminas lijadoras POLIFAN-CURVE ha sido desarrollado especialmente para el mecanizado de cordones en ángulo. Es el único disco de láminas lijadoras de todo el mundo que tiene láminas tanto en el lado abrasivo como en la parte trasera, así como en el radio. El POLIFAN CURVE de PFERD TOOLS está patentado en muchos países del mundo. Disco de láminas de alto rendimiento para lograr el máximo arranque de material en acero y acero inoxidable (INOX).

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: PFR CURVE
  • Tamaño: L (14 mm)
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Radio del cordón angular: 8 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 40

Vantagem:

  • Vida útil extraordinaria en el mecanizado de cordones en ángulo, así como alta capacidad de arranque que asegura un avance rápido del trabajo y el ahorro de costes de fabricación.
  • Vida útil muy prolongada en el mecanizado de cordones angulares.
  • Desbaste óptimo y preciso de cordones en ángulo.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Cuando se ha desgastado en el contorno, se puede seguir usando como un disco de láminas lijadoras convencional. Para radios de cordones > 8 mm o un espesor de cordón (medida a) ≤ 6 mm con junta a 90°, ancho en el radio: 14 mm
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero