Amoladora recta neumática PGAS 2/600 E-HV 60.000 r.p.m./100 vatios

N.º do artigo: 4007220221419
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
Alimentação de energia Operado por aire comprimido
Tipo de produto Lijadora recta

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220221419
EAN/GTIN 4007220221419
Número do fabricante 80105097
Número L L51050 1066
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática ligera y manejable destaca por su elevado número de revoluciones. Dispone de un casquillo del husillo desmontable. La máquina solo puede utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 100 Watt
  • Número de revoluciones: 60000 RPM
  • Grupo de pinzas: 15
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ancho, unid. métrica: 23 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.26 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.24 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
  • Longitud, unid. métrica: 145 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 1 Tropfen
  • Peso neto: 0.171 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 23 mm

Vantagem:

  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.
  • Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.