Carda redonda vulcanizada blanda sin trenzar RBV Ø63x7 mm, mango Ø6 mm, alambre de mm acero Ø0,30

N.º do artigo: 4007220220955
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
Tipo de produto Cepillo circular

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220220955
EAN/GTIN 4007220220955
Número do fabricante 43507501
Número L L51510 237
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Efecto de la cerda especialmente agresivo para trabajos pesados. En cepillos con unión de plástico, el material de las cerdas se integra en una masa plástica elástica. En comparación con los cepillos sin unión de plástico, el efecto de la cerda es considerablemente más agresivo en caso de flexibilidad limitada. Las cardas con alambre de acero vulcanizado están disponibles en diferentes ejecuciones. El grado de fuerza determina el efecto de la cerda correspondiente. Para el uso universal. Agresividad suficiente para la mayoría de aplicaciones. El material de cerda de esta carda es alambre de acero latonado. Color: verde

Característica:

  • r.p.m., máx.: 15000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 7500 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 11300 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 7 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 0.3 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 63 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 20 mm
  • Longitud, total: 40 mm

Vantagem:

  • Trabajo preciso gracias a su gran estabilidad de forma.
  • Máxima vida útil, ya que se impide la ruptura prematura de las cerdas.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.