Carda redonda estrecha, sin trenzar RBU Ø 200x16x agujero variable, filamento de SiC Ø 0,90, grano 180

N.º do artigo: 4007220220917
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
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
Tipo de produto Cepillo circular

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220220917
EAN/GTIN 4007220220917
Número do fabricante 43506004
Número L L51510 12
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C. Excelente para trabajos semipesados en piezas de trabajo grandes, para utilización manual o mecánica.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 4500 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 1800 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 2900 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 16 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero, máx.: 31.8 mm
  • Ø agujero: 22.2 mm
  • Ø material de cerda: 0.9 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 200 mm
  • Material de cerda: Carburo de silicio (SiC)
  • Tamaño de grano: 180
  • Longitud, cerda: 32 mm

Vantagem:

  • Gracias al diámetro variable del agujero, es posible el uso en todas las máquinas estacionarias y amoladoras de banco habituales en el comercio.
  • Gracias a su construcción especial, se pueden agrupar de forma continua para formar cilindros más anchos. Esto permite un acabado de superficie uniforme.
  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
  • en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
  • Tipos de máquina: amoladora; Máquina con eje flexible; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Duroplásticos
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Material fornecido:

  • Pedir por separado el juego de adaptadores AK 32.

Produtos adequados