Carda redonda ancha, sin trenzar RBU Ø 150x38x agujero variable alambre de acero inoxidable Ø 0,30 amoladora

N.º do artigo: 4007220220887
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
Tipo de produto Cepillo circular

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220220887
EAN/GTIN 4007220220887
Número do fabricante 43505003
Número L L51510 676
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Excelente para trabajos semipesados en piezas de trabajo grandes, para utilización manual o mecánica. PFERD TOOLS utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD TOOLS con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C. Desarrollada especialmente para el uso industrial.

Característica:

  • Embalajes: Embalaje industrial
  • r.p.m., máx.: 6000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 2400 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 3900 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 38 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero incluido en el set: AK 32-2
  • Ø agujero, máx.: 50.8 mm
  • Ø agujero: 31.8 mm
  • Ø material de cerda: 0.3 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 150 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
  • Tamaño de grano: Ninguna indicación
  • Longitud, cerda: 25 mm

Vantagem:

  • Alta rentabilidad gracias a su vida útil muy larga.
  • Gracias a su construcción especial, se pueden agrupar de forma continua para formar cilindros más anchos. Esto permite un acabado de superficie uniforme.
  • La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.
  • Gracias al ø variable del agujero, es posible el uso en todas las máquinas estacionarias y amoladoras de banco mediante el diámetro variable del agujero.
  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

Material fornecido:

  • Esta carda redonda se suministra con el juego de adaptadores AK 32-2 incluido.

Produtos adequados