Juego de brocas espirales de 25 piezas STEEL HSSG N DIN 338 universal

N.º do artigo: 4007220168189
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
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
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
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Número de brocas 25
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220168189
EAN/GTIN 4007220168189
Número do fabricante 25203702
Número L L51140 844
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • STEEL

Descrição:

El juego contiene 25 brocas espiral HSS de la ejecución STEEL en HSSG (M2) para usos industriales. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas. Gracias a la fijación de las brocas espiral HSS, las herramientas se mantienen seguras dentro de la caja.

Característica:

  • Número, contenido: 25 Stück
  • PFERD Tipo: SET SPB DIN 338 HSSG N 1-13 STEEL 25TLG
  • Ejecución: STEEL
  • Ángulo de la espiral, desde: 24 °
  • Ángulo de la espiral, hasta: 30 °
  • Ángulo: 118 °

Vantagem:

  • Muy buen desalojo de viruta.
  • Alta precisión de concentricidad.
  • Centrado exacto y baja fuerza de avance gracias al rectificado con estrías cruzadas.
  • Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
  • Fácil de centrar.