Carda redonda COMPOSITE FLEX RBUP Ø 250x13x50,8 mm, filamento cerámico Ø 1,10 mm, grano 120, uso estacionario

N.º do artigo: 4007220159989
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
Tipo de produto Cepillo circular

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220159989
EAN/GTIN 4007220159989
Número do fabricante 79184139
Número L L51510 435
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Carda especialmente flexible. Por sus cerdas de plástico es especialmente adecuada para el desbarbado de piezas complicadas como, por ejemplo, culatas o ruedas dentadas. Desarrollada especialmente para el uso industrial. Las cardas composite de PFERD TOOLS han sido desarrolladas específicamente para el uso automatizado en la industria. Son apropiadas para una multitud de aplicaciones y se pueden utilizar en muchas máquinas diferentes gracias a sus posibilidades de sujeción variables. Esto ofrece la ventaja de que la producción y el repaso de la pieza de trabajo se pueden ejecutar en la misma máquina. De esta manera se puede reducir el volumen de trabajos manuales de elevado coste y conseguir resultados reproducibles con tiempos de ciclo cortos. Para el uso eficiente es necesario coordinar numerosos parámetros de aplicación, por ejemplo, el tiempo de mecanizado y el avance, así como elegir la carda apropiada. Las cardas con grano cerámico (CO) destacan por su elevada resistencia y una capacidad de corte muy buena. Para conseguir altos niveles de desbaste y un comportamiento de la carda agresivo. La cerda sintética soporta temperaturas de hasta 220 °C.

Característica:

  • Embalajes: Embalaje industrial
  • r.p.m., máx.: 3600 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 900 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 1500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 13 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ancho de montaje: 13 mm
  • Ø agujero: 50.8 mm
  • Medida de los chaveteros en cepillos: 12,7 x 6,4 mm
  • Ø material de cerda: 1.1 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 250 mm
  • Material de cerda: Grano cerámico (CO)
  • Tamaño de grano: 120
  • Longitud, cerda: 70 mm

Vantagem:

  • Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la densidad muy elevada de la cerda.
  • Marcha extremadamente suave gracias a la distribución uniforme del material de las cerdas.
  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo y menor aportación de calor gracias a su alta flexibilidad.
  • Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
  • en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
  • Tipos de máquina: Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Aleaciones de titanio