Pernos para almohadilla lijadoras Ø 30 mm rosca 1/8 BSW mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220152164
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
Número do artigo 4007220152164
EAN/GTIN 4007220152164
Número do fabricante 42700650
Número L L51100 457
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • Ninguna indicación

Descrição:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Perno adecuado para almohadillas lijadoras.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO KS 30
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ø rosca: 1/8 BSW
  • Longitud, mango: 40

Vantagem:

  • Reducción del tiempo de preparación ya que el cambio de almohadillas lijadoras se realiza sin necesidad de quitar el perno de las pinzas de la máquina.