Punta de desbaste STEEL EDGE recta Ø 6x19 mm mango Ø 6 mm A24 para acero y acero de fundición

N.º do artigo: 4007220117316
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220117316
EAN/GTIN 4007220117316
Número do fabricante 35524276
Número L L51090 265
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

La ejecución STEEL EDGE es especialmente adecuada para canteado y trabajos de desbarbado en componentes de acero y acero fundido. Entre las tareas de mecanizado se incluyen además el desbaste de biseles para la preparación de trabajos de soldadura y el lijado de contornos. Las puntas de desbaste de la serie A se utilizan por lo general en componentes relativamente grandes. Gracias a las formas especiales se pueden mecanizar los contornos más diversos. El campo de mecanizado abarca desde el lijado de ranuras de difícil acceso, pasando por el mecanizado de agujeros y aberturas pequeñas, hasta el igualado.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 117400 RPM
  • r.p.m., óptimas: 100000 RPM
  • Molde: A 24
  • Ancho, unid. métrica: 19 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 6 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 60
  • Longitud, mango: 40

Vantagem:

  • Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
  • Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de cantos.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste STEEL EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Acero

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Produtos adequados