Accesorios de perno BO para cardas redondas Ø 200 mm con agujero 22,2 en mango 12 mm

N.º do artigo: 4007220107867
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
Tipo de produto Adaptador para cepillo circular

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220107867
EAN/GTIN 4007220107867
Número do fabricante 43595063
Número L L51510 645
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Este perno permite el uso de cardas redondas con agujero en máquinas con pinzas, por ejemplo, amoladoras rectas eléctricas y máquinas de eje flexible.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 12/22,2 200
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 22,2
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 200 mm
  • Adecuada para: Cardas redondas RBU y RBG
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø del mango, unid. métrica: 12 mm

Vantagem:

  • Sujeción segura de la carda gracias a su alta precisión de ajuste.

Nota:

  • Los pernos solo deben utilizarse para diámetro de carda máximo de 200 mm