Disco de fresado de alto rendimiento ALUMASTER R Ø 115 mm para amoladoras angulares, mecanizado de aluminio, HICOAT

N.º do artigo: 4007220107515
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
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220107515
EAN/GTIN 4007220107515
Número do fabricante 22000021
Número L L51140 1038
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

El innovador High Speed Disc ALUMASTER es una herramienta única con un rendimiento de rectificado extremadamente alto. Es ideal para mecanizar aluminio, ya que no genera polvos explosivos ni nocivos para la salud. La herramienta consta de plaquitas de metal duro desarrolladas especialmente que se fijan al High Speed Disc. Para aleaciones de aluminio fundido untuosas con un contenido de silicio del 5–10 %, aleaciones de aluminio abrasivas con un contenido de silicio superior al 15 %, y para otros materiales abrasivos o metales no férricos, PFERD TOOLS ofrece las plaquitas también con el recubrimiento HICOAT de máxima calidad. Este recubrimiento impide que la herramienta se obstruya o impide el desgaste por abrasión de la herramienta cuando se usa sobre materiales muy exigentes. Herramientas especiales para el mecanizado de aleaciones de aluminio con la amoladora angular. Ejecución con recubrimiento HICOAT para el mecanizado de materiales especialmente exigentes. También es adecuado para el fresado circunferencial y para el fresado de soldaduras de raíz. Ejecución HSD-R para usos radiales. Disco High Speed ALUMASTER HSD-R 115/125 HICOAT, incl. plaquitas de metal duro premontadas, llave Torx y caja de plástico.

Característica:

  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 13300 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra inferior al 40%: 13000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 8 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm

Vantagem:

  • No genera polvos explosivos ni nocivos para la salud.
  • No se necesita ningún sistema de aspiración.
  • Una alternativa rentable y ecológica a los discos de desbaste y de láminas lijadoras de peso similar.
  • Geometría del disco innovadora y robusta para la máxima seguridad, una vida útil extremadamente larga y un trabajo cómodo.
  • Plaquitas intercambiables de metal duro diseñadas especialmente que se pueden sustituir.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: La herramienta está diseñada exclusivamente para trabajar aluminio, aleaciones de aluminio y aluminio fundido. También se pueden mecanizar metales no férricos de baja dureza y plásticos reforzados con fibra. Esto se debe probar en cada caso en función de la aplicación. Evitar penetrar profundamente. Este disco de fresado no es una herramienta de corte. No ejerza excesiva fuerza sobre la herramienta: El disco High Speed ALUMASTER requiere poca fuerza para funcionar. Trabajar a lo largo de los cantos de la pieza y no contra los bordes de la pieza. No frenar la herramienta sobre la pieza de trabajo. Existe riesgo de rotura de las plaquitas. Gracias al recubrimiento HICOAT, puede utilizarse también en materiales muy exigentes como aleaciones untosas de aluminio fundido con contenido en silicio del 5–10 %, materiales viscosos y untosos, aleaciones abrasivas de aluminio fundido con contenido en silicio superior al 15 %, materiales abrasivos como plásticos reforzados con fibra (PRF) y aleaciones no ferrosas con una resistencia mayor que el aluminio (bronce, latón, etc.).
  • Tipo de trabajo: Fresado; Fresado; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Plásticos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Termoplásticos
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Termoplásticos; Aleaciones de aluminio endurecidas; Cinc

Nota:

  • La tuerca de brida debe apretarse obligatoriamente con la herramienta correspondiente, por ejemplo, llave de tetones. No se permite utilizar sistemas de fijación que se aprieten, por su construcción, sin herramientas adicionales, es decir, únicamente de forma manual.
  • Apretar con firmeza los tornillos de sujeción de las plaquitas con una llave Torx. Si se usa correctamente, su diseño predetermina un par de apriete de unos 4 Nm. Como alternativa utilizar una llave dinamométrica con un par de apriete de 4 Nm.
  • Comprobar regularmente que las plaquitas están bien fijadas para evitar que el disco se rompa o se deteriore en uso.
  • ¡No utilice plaquitas dañadas! ¡Existe riesgo de rotura!

Produtos adequados