Interruptor de pie MIM FU-E/A

N.º do artigo: 4007220104033
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sistema de microlijado

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220104033
EAN/GTIN 4007220104033
Número do fabricante 83000080
Número L L51700 192
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Interruptor de pie de micromotor para encender y apagar.

Característica:

  • PFERD Tipo: MIM FU-E/A
  • Ancho, unid. métrica: 135 mm
  • Longitud, unid. métrica: 141 mm
  • Peso neto: 0.31 kg

Vantagem:

  • Especialmente ideal para trabajos con conexión/desconexión mediante interruptor de pie.