Disco de corte EHT 230x2,5x22,23 mm recto CERAMIC línea especial SGP STEEL para acero

N.º do artigo: 4007220103999
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220103999
EAN/GTIN 4007220103999
Número do fabricante 61323025
Número L L51080 259
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Discos de corte especiales con grano cerámico para acero, con la mejor potencia de corte y una duración extraordinaria. Optimizados para el uso en piezas de trabajo de acero con sección transversal grande.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 6600 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 2.5 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Grano cerámico CO
  • ø exterior, unid. métrica: 230 mm

Vantagem:

  • Una potencia de corte no conseguida nunca hasta ahora gracias al abrasivo de alto rendimiento de grano cerámico con una tecnología de aglomerante especial, con lo que el trabajo avanza muy deprisa incluso con secciones transversales grandes.
  • Máxima rentabilidad gracias a su excelente vida útil.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Corte de secciones transversales grandes; Corte de perfiles; Corte de material macizo; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a