Piedra de igualar 30x50x120 mm SiC30 para perfilar y afilar

N.º do artigo: 4007220103500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
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
Tipo de produto Lima de acabado

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220103500
EAN/GTIN 4007220103500
Número do fabricante 33401001
Número L L51090 363
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Piedra de igualar con grano basto (grano 30) para trabajos bastos de igualado. La base de goma proporciona una sujeción antideslizante y protege las superficies frente a daños.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 50 mm
  • Longitud, unid. métrica: 120 mm
  • Tamaño de grano: 30
  • Altura: 30 mm

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos